Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker EO-Leuchte, Hydraulikanschluss, Reduzierstück, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2812780
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     RED12/10LCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Zubehörtyp = Reduzierstück
Serie = EO-Leuchte
Material = Stahl
Außendurchmesser = 12mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Reduzierstück
Serie:
EO-Leuchte
Material:
Stahl
Außendurchmesser:
12mm
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, Druckluftreduzierverschraubung, Reduzierverschraubung Druckluft, Reduzierverschraubungen, Schneidring-Verschraubung, Schneidringverschraubung, parker schneidringverschraubung, schneidring verschraubung, stahlrohr reduzierstück, 2812780, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikverschraubung-Zubehör, Parker, RED1210LCF
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
5
€ 4,90*
ab € 4,86*
€ 6,38*
1
€ 5,00*
ab € 4,91*
€ 6,94*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 10,199*
€ 13,051*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,051*
€ 15,53069
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,601*
€ 14,99519
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,091*
€ 14,38829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,729*
€ 13,95751
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,199*
€ 12,13681
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 130,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.