Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851RED12/10LCF EO Kon.-Reduzieransch/Dichtkeg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ff463e777ef73d7257b4579d5b8f90c9_600_600
ff463e777ef73d7257b4579d5b8f90c9_600_600
c9a472d196b5b529f741dfccf8ec6970_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851RED12/10LCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     RED12/10LCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: RED Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 12 D3: 8 L1: 33 L2: 26 L3: 41 S2: 22 mm S3: 19 PN bar: 400 Werkstoff: Stahl D2: 10 S1: 17
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
RED
D2:
10
D3:
8
L1:
33
L2:
26
L3:
41
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
12
S1:
17
S2:
22 mm
S3:
19
Werkstoff:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 10,219*
€ 13,211*
Lager 8670
11
1
€ 4,90*
ab € 4,95*
€ 14,20*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 90 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.