Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ELGA Elektrischer Linearantrieb 600mm Hub, 1500mm/s, 3050N Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2811063
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ELGA-BS-KF-80-600-0H-10P-ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Betätigungselementtyp = Linearantrieb mit Spindelantrieb
Hublänge max. = 600mm
Last max. = 3050N
Serie = ELGA
Maximale Geschwindigkeit ohne Last = 1500mm/s
Weitere Informationen:
Betätigungselementtyp:
Linearantrieb mit Spindelantrieb
Hublänge max.:
600mm
Last max.:
3050N
Serie:
ELGA
Maximale Geschwindigkeit ohne Last:
1500mm/s
Weitere Suchbegriffe: festo elektrozylinder, elektro zylinder, linearantrieb 600 mm, 2811063, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Festo, ELGABSKF806000H10PML
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.075,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.284,59*
€ 2.718,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.263,04*
€ 2.693,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.193,55*
€ 2.610,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.084,52*
€ 2.480,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.075,48*
€ 2.469,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.