Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ELGA-BS Elektrischer Linearantrieb 400mm Hub, 1000mm/s, 3050N Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2811061
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ELGA-BS-KF-80-400-0H-20P-ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Betätigungselementtyp = Linearantrieb mit Spindelantrieb
Hublänge max. = 400mm
Last max. = 3050N
Serie = ELGA-BS
Maximale Geschwindigkeit ohne Last = 1000mm/s
Weitere Informationen:
Betätigungselementtyp:
Linearantrieb mit Spindelantrieb
Hublänge max.:
400mm
Last max.:
3050N
Serie:
ELGA-BS
Maximale Geschwindigkeit ohne Last:
1000mm/s
Weitere Suchbegriffe: linearantrieb festo dgc-40-400-kf, elektro zylinder, festo elektrozylinder, 2811061, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Festo, ELGABSKF804000H20PML
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.930,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.153,39*
€ 2.562,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.137,75*
€ 2.543,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.062,32*
€ 2.454,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.947,46*
€ 2.317,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.930,65*
€ 2.297,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.