Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Serie SY5000 Ventilverteiler, 5-Stationen, Anschluss One-Touch-Anschluss 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2810939
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SS5Y5-41-05-C6F-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Einlassblock
Anzahl der Stationen = 5
Anschluss-Gewinde = One-Touch-Anschluss 6 mm
Serie = SY5000
Typ = Verknüpfbarer Sockel
Zur Verwendung mit = Magnetventil mit 5 Anschlüssen
Weitere Informationen:
Anzahl der Stationen:
5
Anschluss-Gewinde:
One-Touch-Anschluss 6 mm
Serie:
SY5000
Typ:
Verknüpfbarer Sockel
Zur Verwendung mit:
Magnetventil mit 5 Anschlüssen
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Basiseinheit, Ventilinseln, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Mehrfachanschlussplatte, Ventilverteiler, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, anschlußplattenset pneumatik, wege-ventil smc, 2810939, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, SMC, SS5Y54105C6FQ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 42,34*
€ 55,15*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,65*
€ 61,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.