Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ELGA Elektrozylinder 600mm Hub, 500mm/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2810464
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ELGA-BS-KF-70-600-0H-10P-ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Betätigungselementtyp = Schrittmotor-Linearantrieb
Hublänge max. = 600mm
Serie = ELGA
Maximale Geschwindigkeit ohne Last = 500mm/s
Weitere Informationen:
Betätigungselementtyp:
Schrittmotor-Linearantrieb
Hublänge max.:
600mm
Serie:
ELGA
Maximale Geschwindigkeit ohne Last:
500mm/s
Weitere Suchbegriffe: festo elektrozylinder, elektro zylinder, linearantrieb 600 mm, 2810464, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Festo, ELGABSKF706000H10PML
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.014,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.236,14*
€ 2.661,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.214,62*
€ 2.635,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.144,74*
€ 2.552,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.036,57*
€ 2.423,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.014,39*
€ 2.397,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.