Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ELGA Elektrischer Linearantrieb 500mm Hub, 500mm/s, 1850N Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2810463
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ELGA-BS-KF-70-500-0H-10P-ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Betätigungselementtyp = Linearantrieb mit Spindelantrieb
Hublänge max. = 500mm
Last max. = 1850N
Serie = ELGA
Maximale Geschwindigkeit ohne Last = 500mm/s
Weitere Informationen:
Betätigungselementtyp:
Linearantrieb mit Spindelantrieb
Hublänge max.:
500mm
Last max.:
1850N
Serie:
ELGA
Maximale Geschwindigkeit ohne Last:
500mm/s
Weitere Suchbegriffe: elektro-zylinder 500mm, elektro zylinder, festo elektrozylinder, 2810463, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Festo, ELGABSKF705000H10PML
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.945,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.137,26*
€ 2.543,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.117,95*
€ 2.520,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.054,55*
€ 2.444,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.952,56*
€ 2.323,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.945,15*
€ 2.314,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.