Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ELGA-BS Elektrischer Linearantrieb 800mm Hub, 600mm/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2810458
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ELGA-BS-KF-120-800-0H-10P-ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Hublänge max. = 800mm
Serie = ELGA-BS
Maximale Geschwindigkeit ohne Last = 600mm/s
Weitere Informationen:
Hublänge max.:
800mm
Serie:
ELGA-BS
Maximale Geschwindigkeit ohne Last:
600mm/s
Weitere Suchbegriffe: elektro-zylinder 800 mm, elektro zylinder, festo elektrozylinder, 2810458, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Festo, ELGABSKF1208000H10PML
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.137,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.423,06*
€ 4.073,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.388,58*
€ 4.032,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.288,82*
€ 3.913,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.137,02*
€ 3.733,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.