Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ELGA Elektrischer Linearantrieb 400mm Hub, 1500mm/s, 6890N Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2810452
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ELGA-BS-KF-120-400-0H-25P-ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Betätigungselementtyp = Linearantrieb mit Spindelantrieb
Hublänge max. = 400mm
Last max. = 6890N
Serie = ELGA
Maximale Geschwindigkeit ohne Last = 1500mm/s
Weitere Informationen:
Betätigungselementtyp:
Linearantrieb mit Spindelantrieb
Hublänge max.:
400mm
Last max.:
6890N
Serie:
ELGA
Maximale Geschwindigkeit ohne Last:
1500mm/s
Weitere Suchbegriffe: linearantrieb festo dgc-40-400-kf, elektro zylinder, festo elektrozylinder, 2810452, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Festo, ELGABSKF1204000H25PML
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.707,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.900,79*
€ 3.451,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.871,65*
€ 3.417,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.813,36*
€ 3.347,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.707,25*
€ 3.221,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.