Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ELGA Elektrischer Linearantrieb 300mm Hub, 600mm/s, 6890N Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2810448
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ELGA-BS-KF-120-300-0H-10P-ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Betätigungselementtyp = Linearantrieb mit Spindelantrieb
Hublänge max. = 300mm
Last max. = 6890N
Serie = ELGA
Maximale Geschwindigkeit ohne Last = 600mm/s
Weitere Informationen:
Betätigungselementtyp:
Linearantrieb mit Spindelantrieb
Hublänge max.:
300mm
Last max.:
6890N
Serie:
ELGA
Maximale Geschwindigkeit ohne Last:
600mm/s
Weitere Suchbegriffe: festo linearantrieb 300mm, elektro zylinder, festo elektrozylinder, 2810448, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Festo, ELGABSKF1203000H10PML
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.601,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.848,37*
€ 3.389,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.820,63*
€ 3.356,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.736,47*
€ 3.256,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.605,80*
€ 3.100,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.601,02*
€ 3.095,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.