Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ELGA Elektrozylinder 200mm Hub, 1500mm/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2810447
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ELGA-BS-KF-120-200-0H-25P-ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Betätigungselementtyp = Schrittmotor-Linearantrieb
Hublänge max. = 200mm
Serie = ELGA
Maximale Geschwindigkeit ohne Last = 1500mm/s
Weitere Informationen:
Betätigungselementtyp:
Schrittmotor-Linearantrieb
Hublänge max.:
200mm
Serie:
ELGA
Maximale Geschwindigkeit ohne Last:
1500mm/s
Weitere Suchbegriffe: festo elektrozylinder, elektro zylinder, linearantrieb 200mm, 2810447, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Festo, ELGABSKF1202000H25PML
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.483,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.721,09*
€ 3.238,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.696,28*
€ 3.208,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.620,20*
€ 3.118,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.497,15*
€ 2.971,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.483,69*
€ 2.955,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.