Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ELGA Elektrozylinder 500mm Hub, 600mm/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2810444
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ELGA-BS-KF-120-100-0H-10P-ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Betätigungselementtyp = Schrittmotor-Linearantrieb
Hublänge max. = 500mm
Serie = ELGA
Maximale Geschwindigkeit ohne Last = 600mm/s
Weitere Informationen:
Betätigungselementtyp:
Schrittmotor-Linearantrieb
Hublänge max.:
500mm
Serie:
ELGA
Maximale Geschwindigkeit ohne Last:
600mm/s
Weitere Suchbegriffe: elektro-zylinder 500mm, elektro zylinder, festo elektrozylinder, 2810444, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Festo, ELGABSKF1201000H10PML
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.394,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.616,85*
€ 3.114,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.592,05*
€ 3.084,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.515,10*
€ 2.992,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.394,00*
€ 2.848,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.