Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VT307, G1/8 Magnetventil 24V dc, Luft-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2808148
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VT307K-5DZ1-01F-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Funktion = 2 Position Single
Anschluss-Gewinde = G1/8
Betätigungsart = Luft
Serie = VT307
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Weitere Informationen:
Funktion:
2 Position Single
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Betätigungsart:
Luft
Serie:
VT307
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Weitere Suchbegriffe: Wege-Sitzventil, Wegesitzventil, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 2808148, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, VT307K5DZ101FQ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 8,90*
ab € 29,90*
€ 39,04*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,18*
€ 52,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.