Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex WaveBand Mehrweg Gehörschutzstöpsel Blau, Gelb, SNR 27dB, 8Stück Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2806397
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     M20-6810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar
Befestigungsart = Geschnürt
Anzahl Paare pro Packung = 8Stück
Störabstand SNR = 27dB
Serie = WaveBand
Farbe = Blau, Gelb
Von Metalldetektoren erfassbar = Ja
Weitere Informationen:
Mehrweg-/Einweg-:
Wiederverwendbar
Befestigungsart:
Geschnürt
Anzahl Paare pro Packung:
8Stück
Störabstand SNR:
27dB
Serie:
WaveBand
Farbe:
Blau, Gelb
Von Metalldetektoren erfassbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügel-gehörschutz moldex, bügel gehörschutz, 2806397, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Gehörschutz, Gehörschutzstöpsel, Moldex, M206810
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 4,2675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,90*
€ 55,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,15*
€ 54,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,29*
€ 52,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,10*
€ 50,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,33*
€ 47,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,14*
€ 40,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.