| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2806055 Herst.-Nr.: TRA600 03895 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Größe = XXXL Kleidungsart = Softshell-Jacke Farbe = Grau Materialeigenschaften = Leichte Ausführung, Wasserabweisend, Winddicht Art = Jacke Serie = TRA600 Weitere Informationen: | | Größe: | XXXL | Kleidungsart: | Softshell-Jacke | Farbe: | Grau | Materialeigenschaften: | Leichte Ausführung, Wasserabweisend, Winddicht | Art: | Jacke | Serie: | TRA600 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Jacke aus recyceltem Polyester, Recyclingpolyesterjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, herrenjacken xxxl, herren jacke, arbeitsjacke grau, 2806055, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Regatta Professional, TRA60003895 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,11* | € 43,89* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 34,94* | € 47,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|