Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2805999
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     M40S-68A303AA0
EAN/GTIN:
     4047084179525
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Reihe = M4000
Serie = M40S
Strahlauflösung = 30mm
Baugruppentyp = Sender
Sicherheitstyp = Typ 4
SIL IEC 61508 = SIL 3
PL EN ISO 13849-1 = PL e
Schützhöhe = 1500mm
Erfassungsabstand min. = 21m
Erfassungsabstand max. = 21m
Versorgungsspannung = 24 VDC
Funktionen = Optische Synchronisierung
Weitere Informationen:
Reihe:
M4000
Serie:
M40S
Strahlauflösung:
30mm
Baugruppentyp:
Sender
Sicherheitstyp:
Typ 4
SIL IEC 61508:
SIL 3
PL EN ISO 13849-1:
PL e
Schützhöhe:
1500mm
Erfassungsabstand min.:
21m
Erfassungsabstand max.:
21m
Versorgungsspannung:
24 VDC
Funktionen:
Optische Synchronisierung
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter sick, lichtgitter, 2805999, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Sick, M40S68A303AA0
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.924,98*
€ 2.045,50*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.919,23*
€ 2.050,74*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.903,19*
€ 2.094,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.442,34*
€ 2.589,08*
Frei Haus
ab € 2.717,50*
€ 2.867,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.094,66*
€ 2.492,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.082,12*
€ 2.477,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.021,40*
€ 2.405,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.917,85*
€ 2.282,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.903,19*
€ 2.264,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.