Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Tools 265P 7 mm Sechskant Schraubendreher mit Bithalter, 160 mm / Klinge 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2805927
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42455
EAN/GTIN:
     4010995424558
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Schraubendreher Typ = Schraubendreher mit Bithalter
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 7 mm
Modellnummer = 265P
Klingenlänge = 60 mm
Gesamtlänge = 160 mm
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Schraubendreher mit Bithalter
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
7 mm
Modellnummer:
265P
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,12*
€ 10,56*
1
€ 4,00*
ab € 7,28*
€ 10,80*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,76*
€ 10,82*
1
€ 9,80*
ab € 7,81*
€ 10,89*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,36*
€ 13,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.