Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Tools 387 1/4 Zoll Schraubendreher mit Bithalter, 148 mm / Klinge 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2805832
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32161
EAN/GTIN:
     4010995321611
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Schraubendreher Typ = Schraubendreher mit Bithalter
Abtriebsgröße = 1/4 Zoll
Modellnummer = 387
Klingenlänge = 38 mm
Gesamtlänge = 148 mm
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Schraubendreher mit Bithalter
Abtriebsgröße:
1/4 Zoll
Modellnummer:
387
Klingenlänge:
38 mm
Gesamtlänge:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, bit-halter wiha, bit halter, 2805832, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Wiha Tools, 32161
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 22,70*
€ 30,77*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,62*
€ 31,29*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 25,88*
€ 31,36*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,73*
€ 31,36*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 28,28*
€ 38,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.