Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2805810 Herst.-Nr.: 27145 EAN/GTIN: 4010995271459 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher Spitzentyp = TORX® Abtriebsgröße = T9 mm Modellnummer = 362 Klingenlänge = 60 mm Gesamtlänge = 171 mm Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendreher | Spitzentyp: | TORX® | Abtriebsgröße: | T9 mm | Modellnummer: | 362 | Klingenlänge: | 60 mm | Gesamtlänge: | 171 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher wiha t9x60, vde-schraubendreher (torx®), esd-schlitz-schraubendreher wiha, 2805810, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Wiha Tools, 27145 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,96* | € 7,43* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,37* | € 7,51* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,94* | € 7,54* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 5,41* | € 7,55* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,45* | € 9,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|