Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Tools 367 5 mm Sechskant Kugelkopf Standard-Schraubendreher, 211 mm / Klinge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2805795
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26330
EAN/GTIN:
     4010995263300
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = Sechskant Kugelkopf
Abtriebsgröße = 5 mm
Modellnummer = 367
Klingenlänge = 100 mm
Gesamtlänge = 211 mm
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
Sechskant Kugelkopf
Abtriebsgröße:
5 mm
Modellnummer:
367
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
211 mm
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 3,31*
€ 4,38*
1
€ 5,90*
ab € 3,60*
€ 5,16*
1 Tag
119
1
€ 7,90*
ab € 3,98*
€ 5,23*
1
€ 4,00*
ab € 3,94*
€ 5,23*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,24*
€ 7,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.