Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Tools 384 1/4 Zoll Steckschlüssel Schraubendreher mit Bithalter, 418 mm / Klinge 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2805755
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01476
EAN/GTIN:
     4010995014766
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Schraubendreher Typ = Schraubendreher mit Bithalter
Spitzentyp = Steckschlüssel
Abtriebsgröße = 1/4 Zoll
Modellnummer = 384
Klingenlänge = 300 mm
Gesamtlänge = 418 mm
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Schraubendreher mit Bithalter
Spitzentyp:
Steckschlüssel
Abtriebsgröße:
1/4 Zoll
Modellnummer:
384
Klingenlänge:
300 mm
Gesamtlänge:
418 mm
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, wiha bithalter quergriff, bit halter, bit-halter wiha, 2805755, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Wiha Tools, 01476
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 13,91*
€ 17,79*
1
€ 5,90*
ab € 13,16*
€ 18,83*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 13,84*
€ 18,97*
1
€ 4,00*
ab € 13,86*
€ 19,09*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 25,55*
€ 34,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.