Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Tools 372 5,5 mm Sechskant Schraubendreher mit Bithalter, 261 mm / Klinge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2805753
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01436
EAN/GTIN:
     4010995014360
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Schraubendreher Typ = Schraubendreher mit Bithalter
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 5,5 mm
Modellnummer = 372
Klingenlänge = 150 mm
Gesamtlänge = 261 mm
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Schraubendreher mit Bithalter
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
5,5 mm
Modellnummer:
372
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
261 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,38*
€ 16,56*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 13,28*
€ 18,61*
1
€ 5,46*
ab € 13,41*
€ 18,70*
1
€ 3,90*
ab € 15,23*
€ 21,03*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,91*
€ 21,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.