Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha PH1, PH2 PHILLIPS® Schraubbit, Auswechselbare Klinge CrMoV-Stahl, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2805712
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00631
EAN/GTIN:
     4010995006310
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Kopftyp = PHILLIPS®
Typ = Auswechselbare Klinge
Größe = PH1, PH2
Material/Stoff = CrMoV-Stahl
Gesamtlänge = 150 mm
Weitere Informationen:
Kopftyp:
PHILLIPS®
Typ:
Auswechselbare Klinge
Größe:
PH1, PH2
Material/Stoff:
CrMoV-Stahl
Gesamtlänge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: ESD-Phillips-Schraubendreher, ESD-Phillips-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Phillips), ESD-Schraubendreher PH, ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, Kombiklinge (Phillips), Kombiklinge PH, Phillips-Kombiklinge, Kombiklinge (Pozidriv), Kombiklinge PZ, Kombiklinge Pozidriv, Pozidriv-Kombiklinge, Kombiklinge (TORX), Kombiklinge TORX, TORX-Kombiklinge, Kombiklinge TriWing, TriWing-Kombiklinge, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, wiha schraubendreher ph1, kombiklinge triwing, phillips-vde-schraubendreher ph1, 2805712, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbits, Wiha, 00631
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 6,60*
1
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 6,64*
1
€ 6,90*
ab € 4,61*
€ 6,65*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,48*
€ 6,74*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,36*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.