Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2805587
Hersteller:
     Orn
Herst.-Nr.:
     2500 - 52
EAN/GTIN:
     5055748717371
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Unisex
Farbe = Graphit
Hosenlänge = 35Zoll
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 52Zoll
Bundweite metrisch = 132cm
Material = 35 % Baumwolle, 65 % Polyester
Serie = 2500
Materialeigenschaften = Praktisch, Weich
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Graphit
Hosenlänge:
35Zoll
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
52Zoll
Bundweite metrisch:
132cm
Material:
35 % Baumwolle, 65 % Polyester
Serie:
2500
Materialeigenschaften:
Praktisch, Weich
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, arbeitshose grau, berufshose, 2805587, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, Orn, 250052
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.