Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amblers AS232, Unisex, Sicherheitsstiefel Hellbraun, mit Stahl-Schutzkappe, Größe 41 / UK 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2805539
Hersteller:
     Amblers Safety
Herst.-Nr.:
     27095-45508-06
EAN/GTIN:
     5038601058415
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = AS232
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 41
Schuhgröße UK = 7
Schuhgröße US = 8
Farbe = Hellbraun
Zehenschutzkappe Typ = Stahl
ESD geschützt = Nein
Weitere Informationen:
Serie:
AS232
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
41
Schuhgröße UK:
7
Schuhgröße US:
8
Farbe:
Hellbraun
Zehenschutzkappe Typ:
Stahl
ESD geschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel gr.41, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel braun, 2805539, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Amblers, 270954550806
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,13*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,71*
€ 144,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,19*
€ 143,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,09*
€ 136,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,46*
€ 124,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,13*
€ 109,63
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.