Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox Gehäuse-Sockel, 380 x 280 x 100mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2805490
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     EKPE base
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
Typ = Gehäuse-Sockel
Länge = 380mm
Breite = 280mm
Material = Polycarbonat
Abmessungen = 380 x 280 x 100mm
Weitere Informationen:
Typ:
Gehäuse-Sockel
Länge:
380mm
Breite:
280mm
Material:
Polycarbonat
Abmessungen:
380 x 280 x 100mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, kunststoffgehäuse fibox, 2805490, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fibox, EKPEbase
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 86,52*
€ 113,63*
1 Tag
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,37*
€ 124,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,63*
€ 135,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 112,47*
€ 133,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,75*
€ 125,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,77*
€ 118,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,52*
€ 102,96
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 21,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.