Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B85321A EMV-Filter Durchsteckmontage 63A 600 V 50 Hz, 60 Hz 80 x 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2804967
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B85321A2205A630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
emv-filter 63a
emv-filter
epcos emv-filter
Serie = B85321A
Nennstrom max. = 63A
Betriebsspannung max. = 600 V
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebsfrequenz = 50 Hz, 60 Hz
Abmessungen = 80 x 16mm
Weitere Informationen:
Serie:
B85321A
Nennstrom max.:
63A
Betriebsspannung max.:
600 V
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebsfrequenz:
50 Hz, 60 Hz
Abmessungen:
80 x 16mm
Weitere Suchbegriffe: 2804967, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Signalfilter, EPCOS, B85321A2205A630
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,20*
€ 298,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,96*
€ 284,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,31*
€ 268,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,25*
€ 254,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,95*
€ 248,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,39*
€ 228,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.