Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler Optischer Drehgeber Encoder, 1.000 Imulse/U 30V dc, mit 10 mm Rundschaft, Flanschmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2804428
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0550107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental optisch
drehgeber inkremental
Impulse pro Umdrehung = 1.000
Geberauswertung = Inkremental
Encoder Signal = Digital Rechteck-Signal
Versorgungsspannung = 30V dc
Schaftdurchmesser = 10 mm
Montageart = Flanschmontage
Schaftart = Rund
Weitere Informationen:
Impulse pro Umdrehung:
1.000
Geberauswertung:
Inkremental
Encoder Signal:
Digital Rechteck-Signal
Versorgungsspannung:
30V dc
Schaftdurchmesser:
10 mm
Montageart:
Flanschmontage
Schaftart:
Rund
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental hengstler, 2804428, Passive Bauelemente, Drehgeber, Optische Drehgeber, Hengstler, 0550107
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,41*
€ 638,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,26*
€ 623,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,79*
€ 588,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,74*
€ 575,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,49*
€ 550,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.