Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal Sicherheitsrelais, 24V, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Not-Aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2802866
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     SRB-E-302ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Versorgungsspannung = 24V
Anzahl der Kanäle = 2
Sicherheitskontakte = 2
Funktion = Not-Aus
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V
Anzahl der Kanäle:
2
Sicherheitskontakte:
2
Funktion:
Not-Aus
Weitere Suchbegriffe: not aus modul 24v, not aus erweiterungsmodul, 2802866, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sicherheitsrelais, Schmersal, SRBE302ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,37*
€ 546,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,21*
€ 527,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,13*
€ 498,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,43*
€ 468,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,55*
€ 444,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.