Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Bi-Directional Einfach 17V 11.1V min., 2-Pin, SMD DO-218AB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2802075
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SM8S10CAHM3/I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 17V
Durchschlagspannung min. = 11.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-218AB
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 5000W
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
17V
Durchschlagspannung min.:
11.1V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-218AB
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
5000W
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2802075, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SM8S10CAHM3I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.145,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 1,52772* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.332,4425*
€ 1.585,60658
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.274,475*
€ 1.516,62525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.193,22*
€ 1.419,9318
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.173,4725*
€ 1.396,43228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.145,79*
€ 1.363,4901
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.