Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Bi-Directional Einfach 18.2V 12.2V min., 2-Pin, SMD DO-218AB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2802011
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SM5S11CAHM3/I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 18.2V
Durchschlagspannung min. = 12.2V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-218AB
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 3600W
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
18.2V
Durchschlagspannung min.:
12.2V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-218AB
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
3600W
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2802011, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SM5S11CAHM3I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 959,6025*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 1,27947* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.136,7225*
€ 1.352,69978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.093,98*
€ 1.301,8362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.010,235*
€ 1.202,17965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 992,2425*
€ 1.180,76858
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 959,6025*
€ 1.141,92698
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.