Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Optokoppler AC-In / Phototriac-Out, 6-Pin DIL-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2799626
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BRT13H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
vishay optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototriac
Durchlassspannung max. = 1.35V
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = DIL-6
Eingangsstrom Typ = Wechselstrom, AC
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototriac
Durchlassspannung max.:
1.35V
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
DIL-6
Eingangsstrom Typ:
Wechselstrom, AC
Weitere Suchbegriffe: 2799626, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, BRT13H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.