Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SE20ND SMD Gleichrichter & Schottky-Diode , 200V / 3A, 2-Pin DFN3820A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2799344
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SE30ND-M3/I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN3820A
Dauer-Durchlassstrom max. = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Serie = SE20ND
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN3820A
Dauer-Durchlassstrom max.:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Serie:
SE20ND
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, 2799344, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, SE30NDM3I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,134*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,315*
€ 0,375
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,307*
€ 0,365
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,252*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,237*
€ 0,282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.