Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2799335
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SE30124HM3/I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-218AB
Dauer-Durchlassstrom max. = 30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Serie = SE30124
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-218AB
Dauer-Durchlassstrom max.:
30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Serie:
SE30124
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, 2799335, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, SE30124HM3I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.610,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 2,14708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.765,335*
€ 2.100,74865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.752,45*
€ 2.085,4155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.686,495*
€ 2.006,92905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.645,65*
€ 1.958,3235
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.610,31*
€ 1.916,2689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.