Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SE20NG SMD Gleichrichter & Schottky-Diode , 400V / 2A, 2-Pin DFN3820A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2799329
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SE20NG-M3/I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN3820A
Dauer-Durchlassstrom max. = 2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Serie = SE20NG
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN3820A
Dauer-Durchlassstrom max.:
2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Serie:
SE20NG
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, 2799329, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, SE20NGM3I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 7.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
ab 28000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
ab 70000 Stück
€ 0,108*
€ 0,129
pro Stück
ab 140000 Stück
€ 0,105*
€ 0,125
pro Stück
ab 7000000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.