Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode 2 Paar gemeinsame Kathode 37.5V 25.7V min., 8-Pin, SMD FlatPAK 5 x 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2799322
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     R3T2FPHM3/I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PIN-Diode
pin-diode
Diodenkonfiguration = 2 Paar gemeinsame Kathode
Klemmenspannung max. = 37.5V
Durchschlagspannung min. = 25.7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = FlatPAK 5 x 6
Pinanzahl = 8
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 200W
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
2 Paar gemeinsame Kathode
Klemmenspannung max.:
37.5V
Durchschlagspannung min.:
25.7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
FlatPAK 5 x 6
Pinanzahl:
8
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
200W
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2799322, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, R3T2FPHM3I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.