Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Bi-Directional 2 Paar gemeinsame Kathode 69.4V 47.8V min., 2-Pin, SMD SMC (DO-214AB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2799288
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     3.0C43CA-M3/I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Diodenkonfiguration = 2 Paar gemeinsame Kathode
Klemmenspannung max. = 69.4V
Durchschlagspannung min. = 47.8V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMC (DO-214AB)
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 3000W
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
2 Paar gemeinsame Kathode
Klemmenspannung max.:
69.4V
Durchschlagspannung min.:
47.8V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMC (DO-214AB)
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
3000W
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2799288, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, 30C43CAM3I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 1.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1750000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.