Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Bi-Directional 2 Paar gemeinsame Kathode 48.4V 33.3V min., 2-Pin, SMD SMC (DO-214AB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2799278
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     3.0C30CA-M3/I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 48.4V
Durchschlagspannung min. = 33.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMC (DO-214AB)
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 3000W
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
48.4V
Durchschlagspannung min.:
33.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMC (DO-214AB)
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
3000W
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, vishay diode, 2799278, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, 30C30CAM3I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 35.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.