Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex PicoBlade Steckverbindergehäuse Buchse 1.25mm, 10-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex PicoBlade Steckverbindergehäuse Buchse 1.25mm, 10-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für
Artikel-Nr.:
     108EL-2799207
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     51021-1000
EAN/GTIN:
     5060641288194
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
buchsengehäuse molex
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 1.25mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = PicoBlade
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 14.25mm
Breite = 3.2mm
Gehäusematerial = PBT

UL (E29179); CSA (LR19980). Steckverbindergehäuse Molex PicoBlade Serie 51021. Die Serie PicoBlade 51021 kann in einer Reihe von Anwendungen wie Automobilbau, Industrie, Unterhaltungselektronik, Computer und Medizintechnik verwendet werden. Das PicoBlade-Steckverbindersystem ist in Optionen für Kabel-Platine- und Kabel-Kabel-Verbindungen erhältlich und ideal, um Platz auf der Leiterplatte zu sparen. Eigenschaften und Vorteile. Einreihige, Kabel-Kabel- und Kabel-Platine-Gehäuse Gerade kraftschlüssige Verriegelungen sorgen für sicheres Stecken Kompakte Bauweise 1,25 mm Rastermaß 2 bis 15 Stromkreise Die Crimp-Anschlussklemmen sind polarisiert, um falsches Einsetzen zu verhindern
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
1.25mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
PicoBlade
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
14.25mm
Breite:
3.2mm
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse, 2799207, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 510211000, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3587
25
€ 5,95*
ab € 0,1452*
€ 0,3817*
25
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,39*
5
€ 5,90*
ab € 0,165*
€ 0,535*
2 Tage
2988
10
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,59*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
50079-8000
ab € 0,0179*
Zubehör
Molex
53261-1071
ab € 0,605*
Zubehör
Molex
53398-1071
ab € 3,22*
Zubehör
Molex
53398-1071
ab € 0,704*
Zubehör
Molex
530471010
ab € 0,28*
Zubehör
Molex
50058-8100
ab € 13,22*
Zubehör
Molex
50058-8100
ab € 0,0883*
Zubehör
Molex
50079-8000
ab € 1,02*
Zubehör
Molex
53048-1010
ab € 1,99*
Zubehör
Molex
53048-1010
ab € 0,426*
Zubehör
Molex
500588000
ab € 0,00869*
Zubehör
Molex
500798100
ab € 0,0702*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.