Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84144B EMV-Filter, 305/530 VAC, 600A, Durchsteckmontage, Sammelschiene, 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2797929
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84144B0250S120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzfilter 3-phasen epcos
Nennstrom max. = 600A
Betriebsspannung max. = 305/530 VAC
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Sammelschiene
Anzahl der Phasen = 3
Serie = B84144B
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
600A
Betriebsspannung max.:
305/530 VAC
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Sammelschiene
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
B84144B
Weitere Suchbegriffe: netzfilter 3 phasen, 2797929, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84144B0250S120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.025,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,49*
€ 1.316,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.088,00*
€ 1.294,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,29*
€ 1.261,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,87*
€ 1.239,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,58*
€ 1.220,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.