Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84143B EMV-Filter, 300/520 VAC, 180A, Durchsteckmontage, Sammelschiene, 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2797913
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84143B0180S080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Nennstrom max. = 180A
Betriebsspannung max. = 300/520 VAC
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Sammelschiene
Anzahl der Phasen = 3
Serie = B84143B
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
180A
Betriebsspannung max.:
300/520 VAC
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Sammelschiene
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
B84143B
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasen, Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzfilter 3-phasen 180a, 2797913, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84143B0180S080
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 657,48*
€ 725,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 697,75*
€ 769,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,60*
€ 915,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,57*
€ 901,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,17*
€ 866,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,11*
€ 850,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,75*
€ 830,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.