Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Uni-Directional Einfach 49.9V 34.2V min., 2-Pin, SMD DFN3820A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2796529
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T6N36AHM3/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 49.9V
Durchschlagspannung min. = 34.2V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN3820A
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
49.9V
Durchschlagspannung min.:
34.2V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN3820A
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, 2796529, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, T6N36AHM3H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 1.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 10500 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 1750000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.