Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordic Semiconductor HF-Transceiver QAM, QFN48 48-Pin 6 x 6mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2796405
Hersteller:
     Nordic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NRF7002-QFAA-R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Technologie = Wi-Fi
Modulations-Technik = QAM
Gehäusegröße = QFN48
Pinanzahl = 48
Abmessungen = 6 x 6mm
Weitere Informationen:
Technologie:
Wi-Fi
Modulations-Technik:
QAM
Gehäusegröße:
QFN48
Pinanzahl:
48
Abmessungen:
6 x 6mm
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, hf transceiver, 2796405, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Nordic Semiconductor, NRF7002QFAAR7
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 5,59*
2 Tage
1000
1
€ 5,95*
ab € 5,84*
€ 9,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 5.590,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.