Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE Vorhängeschloss Vorhängeschloss , Bügel-Ø 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2794742
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     Y227B/55/126/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Vorhängeschloss
Bügeldurchmesser = 10mm
Bluetooth = Nein
Wetterfest = Ja
Gehäusebreite = 56mm
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Vorhängeschloss
Bügeldurchmesser:
10mm
Bluetooth:
Nein
Wetterfest:
Ja
Gehäusebreite:
56mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss yale, hangschloss, vorhängeschloß bügelstärke 10mm, 2794742, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, YALE, Y227B551261
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.