Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 787 Schaltnetzteile Schaltnetzteil 240W, 380V ac, 24V dc / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2794088
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-1638
EAN/GTIN:
     4055143521420
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 24v 10a
gleichstromversorgung
Typ = Schaltnetzteile
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 10A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 380V ac
Nennleistung = 240W
Höhe = 127mm
Breite = 55mm
Tiefe = 146.5mm
Serie = 787
Weitere Informationen:
Typ:
Schaltnetzteile
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
10A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
380V ac
Nennleistung:
240W
Höhe:
127mm
Breite:
55mm
Tiefe:
146.5mm
Serie:
787
Weitere Suchbegriffe: wago kontakttechnik gleichstromversorgung, 2794088, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Wago, 7871638
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 221,57*
€ 253,91*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 230,85*
€ 262,84*
Frei Haus
ab € 255,07*
€ 288,69*
Frei Haus
ab € 256,30*
€ 291,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 271,84*
€ 317,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,27*
€ 377,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,15*
€ 376,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,21*
€ 365,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,13*
€ 342,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,84*
€ 323,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0293*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.