Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primär getaktete Stromver. Classic,2-phasig 787-1638


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-13750765
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-1638
EAN/GTIN:
     4055143521420
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Schaltnetzteil geschlossen
gleichstromversorgung

Primär getaktete Stromver. Classic,2-phasig 787-1638

Primär getaktete Stromversorgung
Classic
2-phasig
Ausgangsspannung DC 24 V
Ausgangsstrom 10 A
TopBoost
DC-OK-Kontakt
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
23..28,5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
180..550 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
180..550 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 222,64*
€ 253,70*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,40*
€ 262,54*
Frei Haus
ab € 255,06*
€ 288,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 257,91*
€ 291,50*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 262,75*
€ 297,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,50*
€ 346,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,66*
€ 345,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,32*
€ 337,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,68*
€ 331,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,91*
€ 306,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-897/000-010
ab € 12,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0292*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.