Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 781 Verbindungsklemme Grau, 4mm², mit Käfigklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2794033
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     781-993
EAN/GTIN:
     4044918501309
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Farbe = Grau
Anzahl Ebenen = 1
Serie = 781
Anschlussart = Käfigklemme
Kabelquerschnitt = 4mm²
Abgesichert = Nein
Zulassung für Gefahrenbereiche = CSA
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Anzahl Ebenen:
1
Serie:
781
Anschlussart:
Käfigklemme
Kabelquerschnitt:
4mm²
Abgesichert:
Nein
Zulassung für Gefahrenbereiche:
CSA
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Reihenklemmen, wago reihenklemme grau, reihenklemmen wago, reihenklemmen, 2794033, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Wago, 781993
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6464*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1164*
€ 2,51852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0164*
€ 2,39952
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,9564*
€ 2,32812
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9064*
€ 2,26862
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,6464*
€ 1,95922
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.