Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 769 Doppelstock-Basisklemme Grau, 4mm², Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2793529
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-228/281-410
EAN/GTIN:
     4045454619428
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme grau
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Farbe = Grau
AWG = 12AWG
Anschlussart = Draht
Kabelquerschnitt = 4mm²
Abgesichert = Nein
Zulassung für Gefahrenbereiche = CSA
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
AWG:
12AWG
Anschlussart:
Draht
Kabelquerschnitt:
4mm²
Abgesichert:
Nein
Zulassung für Gefahrenbereiche:
CSA
Weitere Suchbegriffe: 2793529, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Wago, 769228281410
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,67281*
€ 3,25281*
100
Frei Haus
ab € 2,8427*
€ 3,4227*
100
Frei Haus
ab € 2,8706*
€ 3,4506*
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,1005*
€ 3,7005*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 3,2123*
€ 3,9492*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,9492*
€ 4,69955
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,8323*
€ 4,56044
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2123*
€ 3,82264
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 394,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-101/022-016
ab € 0,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102
ab € 1,12368*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-103/000-039
ab € 1,64651*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-104/000-006
ab € 2,24668*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-105/000-038
ab € 2,56812*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-105/000-039
ab € 2,53011*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-107/000-006
ab € 3,68713*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.