Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 862 Lüsterklemme, Klemmanschluss 3-polig 20 → 12 AWG / 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 862-603 Anschlussblock 3P Weiß
Wago 862-603 Anschlussblock 3P Weiß
Wago 862-603 Anschlussblock 3P Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-2792705
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     862-603
EAN/GTIN:
     4044918509305
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Anzahl der Auslässe = 3
Nennstrom = 32A
Drahtgröße = 20 → 12 AWG
Anschlussart = Steckmontage-Zugfederklemme
Serie = 862
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
3
Nennstrom:
32A
Drahtgröße:
20 → 12 AWG
Anschlussart:
Steckmontage-Zugfederklemme
Serie:
862
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, anschlussklemme 3pol wago, anschlussklemmen wago, anschlussklemme, 2792705, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Wago, 862603
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 1,438*
€ 1,748*
250
Frei Haus
ab € 1,45212*
€ 1,76212*
18 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 1,4638*
€ 1,7738*
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 1,43548*
€ 1,78864*
20 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 1,5293*
€ 1,8393*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,78864*
€ 2,12848
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,73548*
€ 2,06522
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43548*
€ 1,70822
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 447,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-196
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
862-482
ab € 1,434*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.