Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 862 Lüsterklemme, Klemmanschluss 5-polig 20 → 12 AWG / 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 862-1525 Anschlussblock 5P Schwarz
Wago 862-1525 Anschlussblock 5P Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-2792626
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     862-1525
EAN/GTIN:
     4044918509527
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Anzahl der Auslässe = 5
Nennstrom = 32A
Drahtgröße = 20 → 12 AWG
Anschlussart = Steckmontage-Zugfederklemme
Serie = 862
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
5
Nennstrom:
32A
Drahtgröße:
20 → 12 AWG
Anschlussart:
Steckmontage-Zugfederklemme
Serie:
862
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, wago dosenklemme polzahl 5, anschlussklemmen wago, anschlussklemme, 2792626, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Wago, 8621525
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 2,41673*
€ 2,96673*
200
Frei Haus
ab € 2,4175*
€ 2,9675*
200
Frei Haus
ab € 2,4411*
€ 2,9911*
18 Tage
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 2,4643*
€ 3,0243*
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 2,40915*
€ 3,0512*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,0512*
€ 3,63093
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,95915*
€ 3,52139
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40915*
€ 2,86689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 610,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
862-482
ab € 1,434*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.